Combinezon CE Safe-Welder Navy 5XL R

Cod articol: C030NAR5XL
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
Cod articol C030NAR5XL
EAN / GTIN 5036108216932
Număr producător C030NAR5XL

Descriere

Descriere:

Oferind protectie completa pe parcursul intregii zile, combinezonul Safe-Welder este solutia ideala pentru sudori si muncitorii expusi la caldura. Elasticul lateral oferă purtătorului o potrivire mai confortabilă, iar multiplele buzunare păstrează uneltele și obiectele personale în siguranță.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Buzunar suport rigla
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături