Bizweld FR Cargo pantaloni Bizweld Cargo Navy XL R

Cod articol: BZ31NARXL
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
Cod articol BZ31NARXL
EAN / GTIN 5036108267408
Număr producător BZ31NARXL

Descriere

Descriere:

Pantalonii Bizweld Cargo ofera protectie riscurilor termice ale arcului electric si garanteaza rezistenta la flacara pe toata durata de viata a pantalonilor. Acesti pantaloni moderni prezinta o betelie elastica in talie pentru confort si mobilitate. Prezinta numeroase buzunare ample.

Caracteristică:

  • Protectie duala impotriva riscurilor
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunar suport rigla
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Certificare CE
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • ARC2
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături