Descriere:
Pantalonii Bizweld Cargo ofera protectie riscurilor termice ale arcului electric si garanteaza rezistenta la flacara pe toata durata de viata a pantalonilor. Acesti pantaloni moderni prezinta o betelie elastica in talie pentru confort si mobilitate. Prezinta numeroase buzunare ample.
Caracteristică:
- Protectie duala impotriva riscurilor
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunar suport rigla
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Disponibil în mărimi până la 5XL
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- Certificare CE
- 7 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru telefon
- ARC2
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;