Pantaloni pieptar Bizweld Iona Navy XXL R

Cod articol: BZ17NARXXL
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
Cod articol BZ17NARXXL
EAN / GTIN 5036108337262
Număr producător BZ17NARXXL

Descriere

Descriere:

Oferind o protecție completă a părții inferioare a corpului și a pieptului, pantalonii cu bretele Bizweld au fost proiectați cu gândul la siguranța și protecția purtătorului. Au fost confecționați cu un buzunar mare cu clapetă în față, pentru a transporta unelte sau obiecte personale și are, de asemenea, două buzunare laterale, un buzunar spate la șold cu clapetă, un buzunar pentru reguli și bandă reflectorizantă la capetele picioarelor. Curelele elastice reglabile oferă un confort maxim și o potrivire perfectă.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Benzi ajustabile
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar posterior
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • CE-CAT III
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături