Pantaloni Bizweld Iona Orange L R

Cod articol: BZ14ORRL
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
Cod articol BZ14ORRL
EAN / GTIN 5036108312559
Număr producător BZ14ORRL

Descriere

Descriere:

Pantalonii Iona Bizweld oferă confort și performanță îmbunătățite. Oferind proprietăți excelente de sudură, acest pantalon oferă protecție remarcabilă multiplă împotriva căldurii radiante și a stropilor de fier topit. Caracteristicile cheie includ buzunarele laterale, buzunarul regulat și banda reflectorizantă la capetele picioarelor.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunar suport rigla
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături