Jacheta Bizweld Iona Orange L R

Cod articol: BZ13ORRL
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
Cod articol BZ13ORRL
EAN / GTIN 5036108312672
Număr producător BZ13ORRL

Descriere

Descriere:

Această jachetă Bizweld Iona oferă confort, protecție și funcționalitate superbă. Caracteristicile de design includ închiderea frontala ascunsă, două buzunare în piept cu clapetă, buzunar telefon mobil ascuns și bandă reflectorizantă rezistentă la flacără pe umeri și mâneci pentru o vizibilitate maximă.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Buzunar aplicat pe piept
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături