Descriere:
Produs conceput pentru a oferi protectie maxima şi confort, manecutele Bizweld ofera protectie in conditii de risc. Mansetele elastice asigura o adaptare flexibila, dar confortabila. Trebuie sa fie purtate cu un echipament adecvat sau in combinatie cu jacheta/ pantaloni.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Creat pentru adaptare confortabila
- CE-CAT III
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Acest produs este vândut la pereche
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări