Pantalon 3 în 1 Ultimate Modular Black/Yellow 41 Y

Cod articol: BX321BKY41
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
Cod articol BX321BKY41
EAN / GTIN 5036108391455
Număr producător BX321BKY41

Descriere

Descriere:

Pantalon 3 în 1 Ultimate Modular pentru toate nevoile tale. Designul 3 în 1 transformă un pantalon de lucru într-un pantalon scurt de lucru sau într-un pantalon de lucru EN20471 clasa 1. Aveți tot ce vă trebuie. Buzunare cu clapete magnetice, astfel încât să nu vă încurce, buzunare pentru genunchiere, buzunare mari încorporate în buzunare laterale pentru unelte mari, cutii de spray sau pur și simplu pliați pantalonii atunci când ii folositi in varianta scurta și păstrații în siguranță. Curea încorporată în talie, Buzunar in partea din față a piciorului pentru o utilizare mai ușoară atunci când lucrați, Buzunar plasă pentru telefonul mobil. În plus, sistemul unic de buzunare cu clipsare, cu trei buzunare care se pot clipsa în partea din față sau din spate a pantalonilor.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • 15 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Buzunarele B920, B921 și B922 sunt concepute pentru a se prinde si desprinde pe de acest pantalon
  • Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
  • Model nou
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE

Standard:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% nylon, 8% elastan
Compoziția ţesăturii: 92% nylon, 8% elastan
Țesătură de contrast: CorePro: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Descriere ţesătură de contrast: Rămâneți protejat cu panourile CorePro™ care sunt proiectate cu precizie în zonele de uzură ridicată pentru a oferi cele mai înalte niveluri de rezistență la abraziune și durabilitate. Testată până la 100.000 de frecari, această țesătură rezistentă asigură o longevitate maximă în cele mai dure medii.
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături