Colțuri Vario BVE

Cod articol: BVE
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BVE
EAN / GTIN 4008158023267
Număr producător BVE
L-Număr L80040 9

Descriere

Descriere:

  • Reglare continuă a unghiului de la 60-180°
  • împachetat cu SB

Caracteristică:

  • Bandă: 25x1 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
  • potrivit pentru: BAN700, BAN400
  • Interval unghiular: 60°-180°

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături