Cutie de scule din tablă de oțel, 5 compartimente cu capacitate mare

Cod articol: BT.13GPB
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol BT.13GPB
    EAN / GTIN 3148517625310
    Număr producător BT.13GPB
    L-Număr L60130 10737

    Descriere

    Descriere:

    • Spațiu de depozitare generos.
    • Puteți ține un nivel cu bulă de aer sau un fierăstrău.
    • Acces instantaneu la toate compartimentele atunci când pliați mânerele în afară.
    • Podea compartimentelor acoperite cu spumă.
    • Încuiat (lacătul nu este inclus).
    • Dimensiuni ale compartimentului de cutie (L x l x h): 518 x 200 x 98 mm.
    • Dimensiuni ale compartimentelor pliabile (L x l x h): 526 x 100 x 55 mm.
    • Carcină utilă: 30 kg.
    • Contenit: 18 dm³.
    • Red 3020 și Elian gri.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături