Calibrator

Cod articol: BSWA-01
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
Cod articol BSWA-01
EAN / GTIN 4045761220201
Număr producător BSWA-01

Descriere

Descriere:

  • Calibrator pentru reglarea regulată a sonometrului
  • Standardele aplicabile: IEC60942:2003 Clasa 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
  • Frecvența de ieșire 1 kHz (+/- 0,5 %) - Presiunea sonoră de ieșire, selectabilă 94 dB sau 114 dB (± 0,3 dB) - Factor de distorsiune 2 % - Timp de stabilizare 10 s - Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/50 °C - Calibratorul este potrivit pentru microfoane ½″- și ¼″-microfoane (adaptor inclus) conform standardului IEC 61094-4- Funcționare pe baterii, 2× 1. 5 V AA, nu standard, timp de funcționare până la 40 h - Dimensiuni L×P×H 70×70×48 mm - Greutate netă aprox. 137 g