Set de scule în cutia de scule

Cod articol: BSR20.EL34
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BSR20.EL34
EAN / GTIN 3662424086670
Număr producător BSR20.EL34
L-Număr L60130 10197

Descriere

Descriere:

  • Cutie de scule textilă, versiune compactă 14″
  • Organizează eficient sculele
  • Diviziune în interior: depozitare verticală pentru acces instantaneu la unelte, curea elastică pentru a ține uneltele, suport lateral pentru șurubelnițe
  • Diviziune exterioară: 6 buzunare exterioare, 1 buzunar special reglabil cu scai pentru un fierăstrău, 1 buzunar mare pentru documente (A4) sau pentru a depozita husa de protecție
  • Puteți ține și geanta pentru calculator BS.PC15
  • Ușor și confortabil de utilizat
  • Conteniturile genții ușor accesibile
  • 3 soluții de transport: Greutate: 18 kg

Caracteristică:

  • [KG]: 10,4

Livrare:

  • Lesă cu clichet, scurtă, 1/4
  • Lesă cu clichet, scurtă, 5/16
  • Lesă cu clichet, scurtă, 11/32
  • Lesă cu clichet, scurtă, 3/8
  • Lesă cu clichet, scurtă, 7/16
  • Lesă cu clichet, scurtă, 1/2
  • Lesă cu clichet, scurtă, 9/16
  • Lesă cu clichet, scurtă, 5/8
  • Lesă cu clichet, scurtă, 11/16
  • Lesă cu clichet, scurtă, 3/4
  • Set de 6 chei deschise micromecanice, de la 3,2 la 13mm
  • Ceas de rolaj, cromată 6″
  • Assortiment 1/4″, hex, metrice și imperiale
  • Dubelnita de șuruburi Protwist® cu lame interschimbabile
  • Dubelnita de șuruburi Protwist®, pentru șuruburi cu fantă, scurtă, 4x35
  • Dubelnita de șuruburi Protwist® Phillips®, scurtă, 1x35
  • Dubelnita de șuruburi Protwist®, 1000 V, pentru șuruburi cu fantă, 3,5x75
  • Dubelnita de șuruburi Protwist®, 1000 V, pentru șuruburi cu fantă, 4x100
  • Descoasa de șuruburi Protwist®, 1000 V, pentru șuruburi cu fantă, 5,5x150
  • Descoasa de șuruburi Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, 0x75
  • Descoasa de șuruburi Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, 1x100
  • Descoasa de șuruburi Protwist®, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Descoasă cu șurubelniță Protwist®, 1000 V, Phillips®, 1x100
  • Suport pentru șuruburi cu fantă
  • Suport pentru șuruburi Phillips®
  • Set de chei Allen, dimensiuni metrice
  • Set de chei Allen, dimensiuni în inch
  • Cleste reglabile, 180 mm
  • Cleste Microtech®, tăiere axială
  • Cleste de tăiere Microtech® compact
  • Cleste de tăiere Microtech® cu vârfuri ascuțite, cu fălci subțiri
  • Cleste de prindere Microtech® cu fălci scurte
  • Cleste de prindere Microtech® cu fălci subțiri 45°
  • Cleste pentru urechi de cablu
  • Măsură de bandă din oțel, 3 m, carcasă de prindere
  • Cuțit de buzunar cu prindere de siguranță
  • Tăietor de sârmă cu lamele scurte
  • Torță cu știfturi
  • Pompă de desolidarizare
  • Oglindă de inspecție
  • Întinzător cu arc
  • Peștere flexibilă
  • Fier de lipit, 20 W
  • Cleste, model drept
  • Cleste, cu aAcoperire din PVC 45°
  • Cleste, model drept, vârfuri încrucișate
  • Suport mini-cablu, negru
  • Suport mini-cablu, roșu
  • Cablu de testare, negru
  • Cablu de testare, roșu
  • Cablu de conectare, negru
  • Cablu de conectare, roșu
  • Broșetă
  • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături