Rucsac cu roți

Cod articol: BS.RBPB
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BS.RBPB
EAN / GTIN 3662424150005
Număr producător BS.RBPB
L-Număr L60130 10540

Descriere

Descriere:

  • Tesatura durabilă de 1200 denari.
  • Numeroase buzunare și bucle interne și externe pentru o organizare maximă.
  • Mâner ergonomic și panou dorsal căptușit pentru o purtare confortabilă.
  • Mâner telescopic pentru rularea ușoară a rucsacului
  • 25 kg de sarcină utilă

Caracteristică:

  • L[mm]: 335
  • H[mm]: 554
  • [kg]: 3,7

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături