Geantă de plastic pentru scule cu 4 panouri

Cod articol: BS.12
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol BS.12
    EAN / GTIN 3148517327627
    Număr producător BS.12
    L-Număr L60130 3347

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Această geantă de scule pentru ″întreținere ușoară″ oferă un sistem de organizare versatil
    • 4 zone diferite pentru depozitarea sculelor
    • peste 40 de scule
    • Buzunar lateral cu fermoar și bandă de aAcoperire pentru protejarea documentelor
    • Deschidere completă datorită fermoarelor cu 2 ochiuri
    • Conținutul poate fi securizat cu un
    • lacăt neinclus
    • lacăt
    • Material exterior rezistent la șocuri și la substanțele chimice obișnuite din atelier
    • Livrat fără scule.

    Caracteristică:

    • D[mm]: 320
    • L[mm]: 430
    • H[mm]: 130
    • [kg]: 1,9