Organizator de instrumente de transport

Cod articol: BP.Z46APB
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BP.Z46APB
EAN / GTIN 3662424006128
Număr producător BP.Z46APB
L-Număr L60130 10365

Descriere

Descriere:

  • Pentru depozitarea pieselor (9 compartimente detașabile), a sculelor de mână (compartimentul din mijloc) și a unei scule electrice (6 compartimente detașabile).
  • Compartimente numeroase.
  • Piesele nu se amestecă.
  • În compartimentul mare din mijloc sunt depozitate uneltele de mână (șurubelnițe, ciocane etc.).
  • Toate lucrurile sunt imediat vizibile și accesibile.
  • Noua încuietoare cu arc integrat facilitează deschiderea și închiderea.

Caracteristică:

  • D[mm]: 316
  • H[mm]: 234
  • L[mm]: 426
  • [kg]: 2,7

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături