Cutie de scule cu închidere automată 39cm

Cod articol: BP.C16NPB
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
Cod articol BP.C16NPB
EAN / GTIN 3662424057236
Număr producător BP.C16NPB
L-Număr L60130 10516

Descriere

Descriere:

  • Deschidere cu o singură mână și autoînchidere.
  • 2 compartimente de depozitare în capac.
  • Încuietori metalici rezistenți.
  • Încuietor (lacătul nu este inclus).
  • Mâner retractabil.
  • Furnizat cu o inserție de transport detașabilă.
  • Căsuțele de scule sunt stivuibile.
  • Carcatura utilă: 17 kg.

Caracteristică:

  • D[mm]: 222
  • H[mm]: 164
  • L[mm]: 391
  • [kg]: 1,2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături