Descriere:
Combinezonul de lucru Bizflame Work Hi-Vis Anti-Static oferă toate avantajele țesăturii rezistente la flacără, la care se adaugă vizibilitatea ridicată și protecția antistatică.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Buzunar suport rigla
- Acces lateral rapid și ușor
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- CE-CAT III
- 8 buzunare
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Buzunar pentru telefon
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Marcat UKCA
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work HV: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări