Combinezon Bizflame Work Hi-Vis Anti-Static Yellow/Navy M R

Cod articol: BIZ7YNRM
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
Cod articol BIZ7YNRM
EAN / GTIN 5036108188734
Număr producător BIZ7YNRM

Descriere

Descriere:

Combinezonul de lucru Bizflame Work Hi-Vis Anti-Static oferă toate avantajele țesăturii rezistente la flacără, la care se adaugă vizibilitatea ridicată și protecția antistatică.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Buzunar suport rigla
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • CE-CAT III
  • 8 buzunare
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Buzunar pentru telefon
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work HV: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături