Descriere:
Combinezonul cu gluga asigura protectia capului si prezinta caracteristici suplimentare ca buzunare pentru genunchiere, buzunar cu clapa aplicat pe partea dorsala.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Buzunar suport rigla
- Buzunar posterior
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- buzunare cu acces lateral
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- 9 buzunare pentru depozitare
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Buzunar ascuns pentru telefon
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări