Combinezon FR Bizweld Iona Orange XXL R

Cod articol: BIZ5ORRXXL
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
Cod articol BIZ5ORRXXL
EAN / GTIN 5036108167913
Număr producător BIZ5ORRXXL

Descriere

Descriere:

Combinezonul FR Bizweld Iona ofera protectie vizibila sporita. Caracteristicile inteligente de design includ bandă reflectorizantă rezistentă la flacără pe umeri, mâneci și picioare, opțiunea de a introduce genunchiere atunci când este necesar, spațiu amplu de depozitare și un buzunar pentru reguli. Model foarte popular

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Buzunare cu capse aplicate in zona pieptului
  • Buzunar suport rigla
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • 8 buzunare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături