Jacheta Bizweld Navy XS R

Cod articol: BIZ2NARXS
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
Cod articol BIZ2NARXS
EAN / GTIN 5036108243617
Număr producător BIZ2NARXS

Descriere

Descriere:

Jacheta Bizweld™ ofera protectia si confortul zilnic al utilizatorului. Caracteristicile includ clama de fixare, doua buzunare cu clapeta aplicate pe piept. Aceasta jacheta ignifuga prezinta si un buzunar ascuns pentru telefonul mobil.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Buzunare pentru piept cu închidere cu clapetă
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • 3 buzunare mari depozitare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături