Combinezon Bizweld Ignifug Black XL R

Cod articol: BIZ1BKRXL
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
Cod articol BIZ1BKRXL
EAN / GTIN 5036108156764
Număr producător BIZ1BKRXL

Descriere

Descriere:

Produs plasat in topurile favorite. Ofera protectie completa lucratorilor expusi la conditii de temperaturi ridicate. Caracteristici: spatiu de stocare, buzunar-suport rigla, buzunar-suport pentru telefonul mobil ascuns.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Buzunare cu capse
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Buzunar suport rigla
  • Disponibil în mărimi până la 6XL
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Material ţesătură: Bizweld™: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac, finisaj superior ignifug
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături