Scară de podea; Max 600 kg, d=0,2 kg

Cod articol: BID 600K-1SM
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BID 600K-1SM
EAN / GTIN 4045761207172
Număr producător BID 600K-1SM
L-Număr L40250 1560

Descriere

Descriere:

  • Cântar de podea cu aprobare de calibrare [M]* și raport preț-performanță de top - acum disponibil și ca cântar cu interval dublu de înaltă rezoluție
  • Pod de cântărire din oțel ondulat antiderapant, 4 celule de sarcină, oțel aliat, acoperit cu silicon, IP67
  • Nivelarea convenabilă a podului de cântărire și accesul la cutia de joncțiune de sus
  • Unitate de evaluare: Detalii vezi KERN KIB-TM
  • Totalizarea valorilor de greutate și numărarea pieselor
  • Datorită interfețelor precum RS-232 sau USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opțional), balanța poate fi integrată cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între balanță și PC sau imprimantă
  • Interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerului prin intermediul protocolului de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 1000×1000×108 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 268×115×80 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C