Scară de podea Max 300 kg; 600 kg

Cod articol: BID 600K-1DM
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BID 600K-1DM
EAN / GTIN 4045761214804
Număr producător BID 600K-1DM
L-Număr L40250 3414

Descriere

Descriere:

  • Cântare de podea cu două intervale, ideale atunci când trebuie cântărite sarcini maxime mari, dar nu se poate renunța la rezoluția înaltă în intervalul de sarcină inferior. Două cântare pot fi înlocuite cu una - economisind spațiu și bani!Puntea de cântărire: realizată din tablă de control din oțel antiderapantă, 4 celule de sarcină din oțel acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67
  • Nivelarea convenabilă a podului de cântărire: precum și accesul la cutia de conexiuni: de sus
  • Unitate de evaluare: pentru detalii, vezi KERN KIB-TM
  • Totalizare: a valorilor de greutate și a pieselor de numărat
  • Datorită interfețelor: cum ar fi RS-232 sau USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opțional), cântarul poate fi integrat cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între cântar și PC sau imprimantă
  • Interogarea și controlul de la distanță al cântarului: prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerului care utilizează Protocolul de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS. Posibil numai prin interfața de date RS-232, USB, alte interfețe la cerere
  • Nivelarea convenabilă a podului de cântărire și accesul la cutia de joncțiune de sus
  • Unitate de evaluare: Detalii vezi KERN KIB-TM
  • Totalizarea valorilor de greutate și numărarea pieselor
  • Datorită interfețelor precum RS-232 sau USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opțional), balanța poate fi integrată cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între balanță și PC sau imprimantă
  • Interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerului prin intermediul protocolului de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 1200×1500×108 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 268×115×80 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături