Scară de podea; Max 1500 kg 3000 kg

Cod articol: BIC 3T-3L
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BIC 3T-3L
EAN / GTIN 4045761193208
Număr producător BIC 3T-3L
L-Număr L40250 1427

Descriere

Descriere:

  • Cântar de podea de înaltă rezoluție cu 2×3000 [d] și un raport preț-performanță de top
  • Platformă sudată cu găuri pentru șuruburi pentru ridicarea cântarului pentru o curățare ușoară
  • Nivelarea convenabilă a podului de cântărire și accesul la cutia de joncțiune de sus
  • Operare simplă și convenabilă cu 4 taste
  • Suport de perete pentru montarea pe perete a unității de evaluare, ca standard
  • O conexiune plug-in inteligentă permite separarea convenabilă a indicatorului și a platformei, de exemplu, pentru instalarea ulterioară a cântarului pe o masă de ambalare și transport, un cadru de groapă etc

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 1500×1500×108 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 235×114×51 mm
  • Funcționare pe baterii posibilă, 4×1,5 V AA, nu este inclusă în pachetul de livrare, timp de funcționare de până la 60 h
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C