Set de cârlige de banc BH-MFT

Cod articol: BH-MFT
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BH-MFT
EAN / GTIN 4008158041902
Număr producător BH-MFT
L-Număr L80030 443

Descriere

Descriere:

  • Accesorii pentru clema orizontală de tragere în jos BESSEY WNS-SET-MFT Pentru utilizare pe mesele multifuncționale, cum ar fi Festool MFT și Sortimo WorkMo, cu diametrul găurii de 20 mm și grosimea plăcii de min. 19 mm Poate fi utilizată și ca opritor universal pentru piesele de lucru.

Caracteristică:

  • Șuruburi: Ø20 mm
  • Conţinut: 4 x cârlig de bancă / 4 x piuliță îndoită
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Ax din oțel, galvanizat

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • La utilizare pe tabele multifuncționale

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături