Scară de podea Max 6000 kg; e=2 kg; d=2 kg

Cod articol: BFB 6T-3M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BFB 6T-3M
EAN / GTIN 4045761197336
Număr producător BFB 6T-3M

Descriere

Descriere:

  • Puntea de cântărire: Oțel, lăcuit, placă de cântărire din tablă de control din oțel sudată, 4 celule de sarcină din oțel acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67Analizator: pentru detalii, vezi KERN KFB-TM
  • suport de masă, inclusiv suport de perete: pentru analizor ca standard
  • totalizare: a valorilor de greutate și a pieselor de numărare
  • capac de protecție inclus în livrare
  • 4 celule de sarcină din oțel aliat acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67
  • Unitate de evaluare: pentru detalii vezi KERN KFB-TM
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete pentru unitatea de evaluare, ca standard
  • Totalizarea valorilor de greutate și numărarea pieselor
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 1500×1500×130 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 250×160×58 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C