Cântar de podea KERN Bern BFB 3T1LM

Cod articol: BFB 3T1LM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cântar cu platformă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol BFB 3T1LM
    EAN / GTIN 4045761210066
    Număr producător BFB 3T1LM
    L-Număr L40250 482

    Descriere

    Descriere:

    • Punte de cântărire cu placă de cântărire înșurubată (IP67) și unitate de evaluare XXL, cu certificat de verificare [M]
    • Unitate de evaluare: pentru detalii vezi KERN KFB-TM
    • Baza de masă, inclusiv suportul de perete pentru unitatea de evaluare, ca standard
    • Totalizarea valorilor de greutate și numărarea pieselor
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
    • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 1500×1500×80 mm
    • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 250×160×58 mm
    • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
    • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături