Scară de podea Max 1500 kg

Cod articol: BFB 1T-4SNM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cântar cu platformă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol BFB 1T-4SNM
    EAN / GTIN 4045761194243
    Număr producător BFB 1T-4SNM

    Descriere

    Descriere:

    • Placă de cântărire înșurubată de sus: , deci ușor de îndepărtat și igienic și ușor de curățatAnalizator: pentru detalii, a se vedea KERN KFB-TM
    • bază de masă, inclusiv suport de perete: pentru analizor, ca standard
    • totalizare: a valorilor de greutate și a pieselor de numărare
    • capac de protecție pentru lucru inclus în livrare
    • Puntea de cântărire: Oțel, acoperit cu pulbere, 4 celule de sarcină din oțel aliat acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67
    • Unitate de evaluare: pentru detalii vezi KERN KFB-TM
    • Baza de masă, inclusiv suportul de perete pentru unitatea de evaluare, ca standard
    • Totalizarea valorilor de greutate și numărarea pieselor
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
    • Dimensiunile plăcii de cântărire L×P×H 1000×1000×85 mm
    • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 250×160×58 mm
    • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
    • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături