Adaptor pentru îmbinare hexagonală de 1/4″ la pătrat extern de 1/2″ 82 mm

Cod articol: BD024E-1/2
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BD024E-1/2
EAN / GTIN 4991644652976
Număr producător BD024E-1/2
L-Număr L60050 9820

Descriere

Descriere:

Lungime: 82 mm
D1: 6,35 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 1/2″
Pătrat exterior
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături