Adaptor hexagonal de 1/4″ la pătrat extern de 1/2″ 60 mm

Cod articol: BD023E-1/2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coadă de conectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BD023E-1/2
EAN / GTIN 4991644648818
Număr producător BD023E-1/2
L-Număr L60050 7543

Descriere

Descriere:

Lungime: 60 mm
D1: 6,35 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 1/2″
Pătrat exterior
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături