Tester de baterii cu imprimantă

Cod articol: BAT.TESTU
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BAT.TESTU
EAN / GTIN 3662424165030
Număr producător BAT.TESTU
L-Număr L60130 10850

Descriere

Descriere:

  • Tester pentru baterii de la 6 - 12V
  • Tester de curent de încărcare 12 - 24V
  • Imprimantă integrată
  • Clape și cabluri înlocuibile
  • Compatibil cu vehiculele start/stop
  • Compatibil cu următoarele baterii plumb-acid: - AGA. - EFB. - Lichide. - GEL. - VLRA
  • Lungime cablu: 1,9m
.

Caracteristică:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături