Menghină cu bandă BAN700

Cod articol: BAN700
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
Cod articol BAN700
EAN / GTIN 4008158023250
Număr producător BAN700
L-Număr L80040 1

Descriere

Descriere:

  • Presiune uniformă pe cotloane
  • Manivelă reversibilă pentru dreptaci și stângaci
  • Conține: 1 întinzător de curele, 4 colțuri Vario
  • Ambalat în SB

Caracteristică:

  • Bandă: 25x1 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Bandă din poliester
  • Circumferință de prindere: Până la 7 m mm
  • Interval unghiular: 60°-180°

Avantaj:

Alimentator de bandă cu două fețe
  • Alimentarea cu curea pe două laturi asigură aplicarea uniformă a presiunii în toate colțurile, în orice moment. Aceasta este o prindere fără distorsiuni în perfecțiune.
Mecanism retractor integrat
  • Manivela mecanismului de retractor integrat este utilizată pentru pre-tensionare și rebobinare. Acest lucru înseamnă că nu mai există niciodată ″bandsalata″.
Colțuri Vario practice
  • Indiferent dacă presiunea ridicată pe caneluri sau reglarea continuă a unghiului: Colțurile practice Vario cu plăcile de presiune articulate extind în mod optim spectrul de performanță al întinzătorului benzii BESSEY.
Rezistență ridicată la rupere
  • Banda specială de tensionare țesută din poliester garantează o rezistență ridicată la rupere și are o circumferință de prindere de 7 m. are, de asemenea, o închidere simplă a curelei, pe care o puteți deschide rapid și convenabil în orice moment.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Pentru cadre de prindere și curbe

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare