SLS Geantă de scule

Cod articol: BAG-CLIMBSLS
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Număr producător BAG-CLIMBSLS
L-Număr L60130 7933

Descriere

Descriere:

  • Carabină de 110 mm cu fixare rapidă pentru a agăța sau înfășura geanta. 2 curele de prindere pentru transportul cu mâna.
  • Asigurarea maximă a sculelor în timpul transportului: - 6 curele de 265 mm lungime cu inel metalic în formă de ″D″ sunt fixate în geantă. Acestea fixează uneltele în geantă: acestea nu pot cădea atunci când geanta este deschisă - Închiderea completă a genții cu fermoar. Fermoarul poate fi operat cu ușurință cu mănuși.
  • Tesătură rezistentă la cei mai comuni solvenți.
  • Fundul sacului este fabricat din plastic rigid: sacul este rigid și își păstrează forma; durată lungă de viață și ușor de curățat.
  • Furnizat fără unelte.
  • Carcină nominală permisă: 15,0 kg.

Caracteristică:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7