SLS Sac cu centură cu închidere automată

Cod articol: BAG-BOLTSLS
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol BAG-BOLTSLS
    EAN / GTIN 3662424052460
    Număr producător BAG-BOLTSLS
    L-Număr L60130 9308

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivite în special pentru transportul pieselor de schimb.
    • Închidere automată: când scoateți mâna din geantă, aceasta se închide imediat automat prin arcuri cu foi.
    • Închiderea completă a genții cu fermoar. Fermoarul poate fi operat cu ușurință cu mănuși.
    • Tesătură rezistentă la cei mai comuni solvenți.
    • Compatibil cu centurile FACOM SLS CT70-100 (70 până la 100 cm) și CT100-140 (100 până la 140 cm).
    • Diametru maxim de deschidere: 110 mm.
    • Furnizat fără unelte.
    • Carcină nominală permisă: 5,4 kg.

    Caracteristică:

    • H[mm]: 245
    • L[mm]: 250
    • [kg]: 0,230