Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior tubular din oțel ESD cu lopată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Mânere de siguranță ESD. Lopată din tablă de oțel înșurubată și, prin urmare, înlocuibilă. Roți cu anvelope din cauciuc solid ESD, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 623
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: cauciuc solid ESD
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56