Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior tubular din oțel ESD cu lopată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Mânere de siguranță ESD. Lopată din tablă de oțel înșurubată și, prin urmare, înlocuibilă. Roți cu anvelope din cauciuc solid ESD, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 570
Adâncimea totală (mm): 533
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: cauciuc solid ESD
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56