Pulover pentru femei Black L R

Cod articol: B330BKRL
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
Lungimea mânecii mânecă lungă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B330BKRL
EAN / GTIN 5036108388387
Număr producător B330BKRL

Descriere

Descriere:

Acest hanorac confortabil pentru femei este ideal pentru îmbrăcămintea corporatistă sau de lucru. Este disponibil atât în negru, cât și în bleumarin, și are un decolteu clasic atrăgător, cu o croială relaxată. Mâneca raglan permite o mai mare libertate de mișcare Perfect ca parte a uniformei și ideal pentru personalizare

Caracteristică:

  • Design special pentru femei
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Maneci Raglan pentru confort
  • Guler la baza gatului
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături