Hanorac Doua Tonuri cu Fermoar si Gluga Yellow/Navy XXXL R

Cod articol: B317YNRXXXL
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
Cod articol B317YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108319824
Număr producător B317YNRXXXL

Descriere

Descriere:

Hanoracul două tonuri cu fermoar combină o țesătură durabilă cu un design elegant. Suprafața superioară de pensulă ușoară asigură confort și căldură extra. Caracteristicile includ buzunare laterale, o glugă reglabilă și o deschidere cu fermoar din față pentru un acces ușor.

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • buzunare cu acces lateral
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Cablu reglabil și cârlig pentru o potrivire sigură
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături