Descriere:
Hanoracul două tonuri cu fermoar combină o țesătură durabilă cu un design elegant. Suprafața superioară de pensulă ușoară asigură confort și căldură extra. Caracteristicile includ buzunare laterale, o glugă reglabilă și o deschidere cu fermoar din față pentru un acces ușor.
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 2 buzunare pentru depozitare
- buzunare cu acces lateral
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Creat pentru adaptare confortabila
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Cablu reglabil și cârlig pentru o potrivire sigură
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări