Pulover Doua Tonuri cu Gluga Orange/Navy L R

Cod articol: B316ONRL
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
Cod articol B316ONRL
EAN / GTIN 5036108319596
Număr producător B316ONRL

Descriere

Descriere:

Puloverul cu două tonuri cu glugă este ideal pentru mai multe medii de lucru. Țesătura durabilă are o spate periat pentru o căldură și un confort sporit. Caracteristicile includ buzunare generoase, o glugă ajustabilă și un design elegant, cu două tonuri, pentru a minimiza murdăria și petele.

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura
  • Buzunar marsupiu pentru depozitare
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături