Hanorac Hi-Vis Bicolor cu Fermoar Orange/Black XL R

Cod articol: B315OBRXL
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
Cod articol B315OBRXL
EAN / GTIN 5036108358632
Număr producător B315OBRXL

Descriere

Descriere:

Acest hanorac cu fermoar ofera versatilitate si usurinta de utilizare, in timp ce designul in doua tonuri ofera protectie impotriva murdariei. Alte caracteristici includ buzunare frontale spatioase, gluga ajustabila pentru conditii meteo variabile, mansete elastice la maneci si in talie, banda reflectorizanta pentru vizibilitate sporita

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • buzunare cu acces lateral
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături