Hanorac cu fermoar Navy XXXL R

Cod articol: B312NARXXXL
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
Lungimea mânecii mânecă lungă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol B312NARXXXL
EAN / GTIN 5036108407392
Număr producător B312NARXXXL

Descriere

Descriere:

Acest hanorac cu fermoar oferă o completare elegantă a hainelor noastre de lucru casual. Fermoarul din față al acestui hanorac ofera o opțiune excelentă, deoarece permite să fie îmbrăcat și dezbrăcat cu ușurință în mediile aglomerate. Este prevăzut cu o glugă căptușită cu jerseu pentru un plus de confort.

Caracteristică:

  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Glugă căptușită cu Jersey pentru un confort maxim
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături