Descriere:
O lungă perioada de timp favoritul serviciilor publice, acest pulover 100% acrylic are umerii si coatele din poliester bumbac pentru armare suplimentara. Caracteristicile includ arici de fixare pe umar si un buzunar maneca pentru pix.
Caracteristică:
- Manseta cu buzunar
- Buzunar aplicat pe piept
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Epoleți premium pe umeri
Material:
Material ţesătură: 100% Acril, Grad finete tricotare 7
Compoziția ţesăturii: 100% Acril, Grad finete tricotare 7
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Țesătură căptușeală: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția căptușelii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 580
Greutatea ţesăturii oz: 17
Greutatea căptușelii gm: 245
Greutate căptușeală oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;