Pulover Nato Black XXL R

Cod articol: B310BKRXXL
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
Cod articol B310BKRXXL
EAN / GTIN 5036108190737
Număr producător B310BKRXXL

Descriere

Descriere:

O lungă perioada de timp favoritul serviciilor publice, acest pulover 100% acrylic are umerii si coatele din poliester bumbac pentru armare suplimentara. Caracteristicile includ arici de fixare pe umar si un buzunar maneca pentru pix.

Caracteristică:

  • Manseta cu buzunar
  • Buzunar aplicat pe piept
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Epoleți premium pe umeri

Material:

Material ţesătură: 100% Acril, Grad finete tricotare 7
Compoziția ţesăturii: 100% Acril, Grad finete tricotare 7
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Țesătură căptușeală: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția căptușelii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 580
Greutatea ţesăturii oz: 17
Greutatea căptușelii gm: 245
Greutate căptușeală oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături