Descriere:
Acest model clasic cu guler inalt si fermoar 1/4 se adapteaza perfect purtat singur sau sub alta imbracaminte
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;