Pulover Sorrento Zip Neck Navy XL R

Cod articol: B309NARXL
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
Cod articol B309NARXL
EAN / GTIN 5036108276820
Număr producător B309NARXL

Descriere

Descriere:

Acest model clasic cu guler inalt si fermoar 1/4 se adapteaza perfect purtat singur sau sub alta imbracaminte

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături