Bluza Xenon Rugby Orange XXXL R

Cod articol: B308ORRXXXL
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
Cod articol B308ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108250134
Număr producător B308ORRXXXL

Descriere

Descriere:

Proiectat pentru durabilitate si stil, acest tricou de rugby este un nou clasic in gama noastra Hi-Vis. Aplicatiile contrastante din zona cotului realizate din 100% poliester 600D ofera extra rezistenta si durabilitate. Acest articol este potrivit pentru toate tipurile de medii de lucru.

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături