Descriere:
Proiectat pentru durabilitate si stil, acest tricou de rugby este un nou clasic in gama noastra Hi-Vis. Aplicatiile contrastante din zona cotului realizate din 100% poliester 600D ofera extra rezistenta si durabilitate. Acest articol este potrivit pentru toate tipurile de medii de lucru.
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Creat pentru adaptare confortabila
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Marimi disponibile de la XS la 4XL
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări