Descriere:
Pentru a confort si versatilitate alegeti hanoracul cu fermoar B305. Cea mai buna alegere pentru confort, durabilitate si stil.
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- buzunare cu acces lateral
- Fermoar lateral pentru acces facil
- 2 buzunare pentru depozitare
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Cablu reglabil și cârlig pentru o potrivire sigură
- Creat pentru adaptare confortabila
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări